YAMAZEN(山善)
刈払機用チップソー 接地刈 特殊リブ形状 BLACK EDITION
一般雑草下刈用(接地刈タイプ)
特殊リブ形状で低く刈れる
用途
草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
外径(Φmm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合排気量(cc)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59113681
BK-SC230
36
0.32
230
230×230×1.25
25以下
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59113690
BK-SC255
40
0.38
255
255×255×1.25
25以上
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください