YAMAZEN(山善)
刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ JIS規格
安心のJIS付き草刈り用チップソー
刃先4面研磨
コブ付きで石や荒地に強い
用途
草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
刃数
質量(kg)
外径(Φmm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合排気量(cc)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59113577
SC-JK230
1枚
36
0.35
230
230×230×1.25
22以上
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59113586
SC-JK255
1枚
40
0.45
255
255×255×1.25
25以上
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59113595
SC2-JK230
1セット(2枚)
36
0.35
230
230×230×1.25
22以上
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59113611
SC2-JK255
1セット(2枚)
40
0.45
255
255×255×1.25
25以上
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください