YAMAZEN(山善)
刈払機用チップソー 巻付防止カッター付き BLACK EDITION
一般雑草下刈用(巻付防止タイプ)
4枚のボディナイフで巻付・絡みを防止
チップのラウンド形状と台金刃で刈感アップ
用途
草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
外径(Φmm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合排気量(cc)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59113638
BK-MK230
36
0.32
230
230×230×1.25
25以下
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59113647
BK-MK255
40
0.4
255
255×255×1.25
25以上
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください