ボーセイ
セルフクリンチングナットTCS 小箱 (ステンレス)
丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途
薄板への圧入に。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※SUS304材には圧入できません。
全17種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
寸法B(mm)
選択してください
6.3
7.9
8.7
11.05
12.65
15
17
20
内容量
1箱(200本)
1箱(250本)
1箱(500本)
1箱(1000本)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
H(mm)
h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59113997
TCS-M3-0
1箱(1000本)
0.5
4.22
6.3
1.5
0.76
オープン
¥
36,570
¥
40,227
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114006
TCS-M3-1
1箱(1000本)
0.5
4.22
6.3
1.5
0.97
オープン
¥
35,740
¥
39,314
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114015
TCS-M3-2
1箱(1000本)
0.5
4.22
6.3
1.5
1.37
オープン
¥
35,740
¥
39,314
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114031
TCS-M4-0
1箱(1000本)
0.7
5.38
7.9
2
0.76
オープン
¥
42,880
¥
47,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114040
TCS-M4-1
1箱(1000本)
0.7
5.38
7.9
2
0.97
オープン
¥
42,880
¥
47,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114049
TCS-M4-2
1箱(1000本)
0.7
5.38
7.9
2
1.37
オープン
¥
42,880
¥
47,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114058
TCS-M5-0
1箱(1000本)
0.8
6.38
8.7
2
0.76
オープン
¥
45,260
¥
49,786
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114067
TCS-M5-1
1箱(1000本)
0.8
6.38
8.7
2
0.97
オープン
¥
45,260
¥
49,786
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114076
TCS-M5-2
1箱(1000本)
0.8
6.38
8.7
2
1.37
オープン
¥
45,260
¥
49,786
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114085
TCS-M6-1
1箱(1000本)
1
8.72
11.05
4.1
0.97
オープン
¥
52,400
¥
57,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114101
TCS-M6-2
1箱(1000本)
1
8.72
11.05
4.1
1.37
オープン
¥
52,400
¥
57,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114110
TCS-M6-3
1箱(1000本)
1
8.72
11.05
4.1
2.21
オープン
¥
52,400
¥
57,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114119
TCS-M8-2
1箱(500本)
1.25
10.44
12.65
5.5
1.37
オープン
¥
45,260
¥
49,786
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114128
TCS-M8-3
1箱(500本)
1.25
10.44
12.65
5.5
2.21
オープン
¥
45,260
¥
49,786
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114137
TCS-M10-3
1箱(250本)
1.5
12.65
15
7
1.95
オープン
¥
29,780
¥
32,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114146
TCS-M12-3
1箱(200本)
1.75
14.65
17
8
1.95
オープン
¥
42,880
¥
47,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114155
TCS-M12-4
1箱(200本)
1.75
14.65
20
8
2.8
オープン
¥
45,260
¥
49,786
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください