ボーセイ
セルフクリンチングナットTC 小箱 (鉄)
丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途
薄板への圧入に。
材質
鉄/三価めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※SUS304材には圧入できません。
全18種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
寸法B(mm)
選択してください
6.3
7.9
8.7
11.05
12.65
15
20.5
内容量
1箱(200本)
1箱(250本)
1箱(500本)
1箱(1000本)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
H(mm)
h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59113821
TC-M3-0
1箱(1000本)
0.5
4.22
6.3
1.5
0.76
オープン
¥
9,900
¥
10,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59113830
TC-M3-1
1箱(1000本)
0.5
4.22
6.3
1.5
0.97
オープン
¥
9,900
¥
10,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59113839
TC-M3-2
1箱(1000本)
0.5
4.22
6.3
1.5
1.37
オープン
¥
9,900
¥
10,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59113848
TC-M4-0
1箱(1000本)
0.7
5.38
7.9
2
0.76
オープン
¥
10,380
¥
11,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59113857
TC-M4-1
1箱(1000本)
0.7
5.38
7.9
2
0.97
オープン
¥
10,380
¥
11,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59113866
TC-M4-2
1箱(1000本)
0.7
5.38
7.9
2
1.37
オープン
¥
10,380
¥
11,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59113875
TC-M5-0
1箱(1000本)
0.8
6.38
8.7
2
0.76
オープン
¥
11,570
¥
12,727
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59113891
TC-M5-1
1箱(1000本)
0.8
6.38
8.7
2
0.97
オープン
¥
11,570
¥
12,727
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59113900
TC-M5-2
1箱(1000本)
0.8
6.38
8.7
2
1.37
オープン
¥
11,570
¥
12,727
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59113909
TC-M6-1
1箱(1000本)
1
8.72
11.05
4.1
0.97
オープン
¥
14,660
¥
16,126
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59113918
TC-M6-2
1箱(1000本)
1
8.72
11.05
4.1
1.37
オープン
¥
14,660
¥
16,126
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59113927
TC-M6-3
1箱(1000本)
1
8.72
11.05
4.1
2.21
オープン
¥
19,430
¥
21,373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59113936
TC-M8-2
1箱(500本)
1.25
10.44
12.65
5.5
1.37
オープン
¥
12,760
¥
14,036
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59113945
TC-M8-3
1箱(500本)
1.25
10.44
12.65
5.5
2.21
オープン
¥
13,950
¥
15,345
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59113961
TC-M10-2
1箱(250本)
1.5
12.65
15
7
1.57
オープン
¥
18,710
¥
20,581
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59113970
TC-M10-3
1箱(250本)
1.5
12.65
15
7
1.95
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59113979
TC-M12-3
1箱(200本)
1.75
14.65
20.5
8
1.95
オープン
¥
18,950
¥
20,845
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59113988
TC-M12-4
1箱(200本)
1.75
14.65
20.5
8
2.8
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください