曜日別特売

ボブナット BOB 小箱(鉄)

ボブナット BOB 小箱(鉄) - ボーセイ

六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。

用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※SUS304材には圧入できません。
全12種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
寸法B(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
H(mm)
h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59114171BOB-M3-11箱(1000本)0.54.455.520.97
オープン
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114180BOB-M3-21箱(1000本)0.54.455.521.37
オープン
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114189BOB-M4-11箱(1000本)0.75.4572.20.97
オープン
11,330
12,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114198BOB-M4-21箱(1000本)0.75.4572.21.37
オープン
11,330
12,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114207BOB-M5-11箱(1000本)0.86.45830.97
オープン
11,810
12,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114216BOB-M5-21箱(1000本)0.86.45831.37
オープン
11,810
12,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114225BOB-M6-11箱(1000本)17.951040.97
オープン
15,140
16,654(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114241BOB-M6-21箱(1000本)17.951041.37
オープン
15,140
16,654(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114250BOB-M8-21箱(500本)1.259.95134.51.37
オープン
10,380
11,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114259BOB-M8-31箱(500本)1.259.95134.51.97
オープン
10,380
11,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114268BOB-M10-31箱(250本)1.512.45156.11.97
オープン
24,660
27,126(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114277BOB-M12-41箱(200本)1.7514.451772.8
オープン
31,810
34,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする