ボーセイ
ボブナット BOBS 小箱(ステンレス)
六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途
薄板への圧入に。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※SUS304材には圧入できません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
H(mm)
h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59114286
BOBS-M3-1
1箱(1000本)
0.5
4.45
5.5
2
0.97
オープン
¥
34,190
¥
37,609
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114295
BOBS-M3-2
1箱(1000本)
0.5
4.45
5.5
2
1.37
オープン
¥
34,190
¥
37,609
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114311
BOBS-M4-1
1箱(1000本)
0.7
5.45
7
2.2
0.97
オープン
¥
42,880
¥
47,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114320
BOBS-M4-2
1箱(1000本)
0.7
5.45
7
2.2
1.37
オープン
¥
42,880
¥
47,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114329
BOBS-M5-1
1箱(1000本)
0.8
6.45
8
3
0.97
オープン
¥
47,640
¥
52,404
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114338
BOBS-M5-2
1箱(1000本)
0.8
6.45
8
3
1.37
オープン
¥
47,640
¥
52,404
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114347
BOBS-M6-1
1箱(1000本)
1
7.95
10
4
0.97
オープン
¥
52,400
¥
57,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114356
BOBS-M6-2
1箱(1000本)
1
7.95
10
4
1.37
オープン
¥
52,400
¥
57,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114365
BOBS-M8-2
1箱(500本)
1.25
9.95
13
4.5
1.37
オープン
¥
47,640
¥
52,404
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59114381
BOBS-M8-3
1箱(500本)
1.25
9.95
13
4.5
1.97
オープン
¥
47,640
¥
52,404
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください