ブラスト興業
スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 KBガード付
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
仕様
KBガード付
材質
枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート
色
【看板】蛍光プリズムオレンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
280×1400+脚150
内容量
1台
注意
※注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全36種類を絞り込む
文字内容
選択してください
50m先(車線減少右へ)
50m先(車線減少左へ)
50m先工事中
100m先(車線減少右へ)
100m先(車線減少左へ)
100m先工事中
200m先(車線減少右へ)
200m先(車線減少左へ)
200m先工事中
300m先工事中
500m先工事中
お願い工事中につきご協力お願いします。
まわり道
信号機あり
停止位置
全面通行止
右折工事中
右折禁止
工事中
工事区間始まり
工事区間終わり
工事車両出入口
左折工事中
左折禁止
徐行
最徐行
歩行者通路
段差あり
片側交互通行
片側通行
車両通行止
車線減少
通り抜けできません
通行止
速度落としてください
関係者以外立入禁止
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59114390
SO-36PWK-50
50m先工事中
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114399
SO-360PWK-100
100m先工事中
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114408
SO-360PWK-200
200m先工事中
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114417
SO-360PWK-300
300m先工事中
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114426
SO-360PWK-500
500m先工事中
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114435
SO-11PWK
お願い工事中につきご協力お願いします。
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114451
SO-30PWK
段差あり
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114460
SO-31PWK
徐行
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114469
SO-32PWK
片側交互通行
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114478
SO-33PWK
停止位置
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114487
SO-34PWK
工事区間始まり
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114496
SO-340PWK
工事区間終わり
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114505
SO-35PWK
歩行者通路
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114521
SO-37PWK-50
50m先(車線減少左へ)
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114530
SO-37PWK-100
100m先(車線減少左へ)
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114539
SO-37PWK-200
200m先(車線減少左へ)
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114548
SO-38PWK-50
50m先(車線減少右へ)
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114557
SO-38PWK-100
100m先(車線減少右へ)
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114566
SO-38PWK-200
200m先(車線減少右へ)
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114575
SO-42PWK
車両通行止
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114591
SO-44PWK
車線減少
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114600
SO-45PWK
通行止
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114609
SO-46PWK
工事中
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114618
SO-47PWK
速度落としてください
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114627
SO-53PWK
右折禁止
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114636
SO-54PWK
左折禁止
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114645
SO-55PWK
工事車両出入口
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114661
SO-56PWK
通り抜けできません
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114670
SO-59PWK
最徐行
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114679
SO-60PWK
片側通行
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114688
SO-61PWK
全面通行止
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114697
SO-62PWK
まわり道
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114706
SO-63PWK
右折工事中
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114715
SO-64PWK
左折工事中
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114731
SO-65PWK
信号機あり
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59114740
SO-66PWK
関係者以外立入禁止
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。