iPad(A16 / 第10世代)[Turtle Sound] ハイブリッドケース クリア

iPad(A16 / 第10世代)[Turtle Sound] ハイブリッドケース クリア - トリニティiPad(A16 / 第10世代)[Turtle Sound] ハイブリッドケース クリア - トリニティiPad(A16 / 第10世代)[Turtle Sound] ハイブリッドケース クリア - トリニティiPad(A16 / 第10世代)[Turtle Sound] ハイブリッドケース クリア - トリニティiPad(A16 / 第10世代)[Turtle Sound] ハイブリッドケース クリア - トリニティ

しなやかな素材で衝撃を吸収
表面硬度5H ウルトラファインアクリル
落下時も安心の衝撃吸収
マイクロドット加工で密着痕が付かない
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
音が前に飛んでくる サウンドホーン ※実用新案登録済

クリア質量(g)134寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×10.89×254.5対応機種iPad(A16)、iPad(第10世代)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59112877TR-IPD2510-TTSH-CL
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする