AQUOS wish5 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ

AQUOS wish5 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ - トリニティAQUOS wish5 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ - トリニティAQUOS wish5 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ - トリニティAQUOS wish5 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ - トリニティAQUOS wish5 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ - トリニティ

画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様
接着剤を使わず、貼り直し可能
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア / 高透明質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.23×161.83×0.12対応機種AQUOS wish5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59113017TR-AQ25W-PFI-CC
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする