曜日別特売

AQUOS wish5 [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア

AQUOS wish5 [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア - トリニティAQUOS wish5 [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア - トリニティAQUOS wish5 [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア - トリニティAQUOS wish5 [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア - トリニティAQUOS wish5 [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア - トリニティ

落下時も安心の衝撃吸収
左右にストラップホール装備
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
マイクロドット加工で密着痕が付かない
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
音が前に飛んでくる サウンドホーン ※実用新案登録済

クリア質量(g)29.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.73×170.37×11.55対応機種AQUOS wish5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59113105TR-AQ25W-AGSL-CL
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする