曜日別特売

AQUOS wish5 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ピンク

AQUOS wish5 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ピンク - トリニティAQUOS wish5 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ピンク - トリニティAQUOS wish5 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ピンク - トリニティAQUOS wish5 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ピンク - トリニティAQUOS wish5 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ピンク - トリニティ

Simplismオリジナル レザー調素材
落下時も安心の衝撃吸収
便利なカードポケット4枚搭載
マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉
動画視聴に便利な卓上スタンド
ストラップホール付き
マイクロドット加工で密着痕が付かない
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
音が前に飛んでくる サウンドホーン ※実用新案登録済

ピンク質量(g)97.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89.74×173.06×19.27対応機種AQUOS wish5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59113166TR-AQ25W-FN-SHPK
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする