Xperia 1 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース カーボンブラック

Xperia 1 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース カーボンブラック - トリニティXperia 1 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース カーボンブラック - トリニティXperia 1 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース カーボンブラック - トリニティXperia 1 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース カーボンブラック - トリニティXperia 1 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース カーボンブラック - トリニティ

しなやかな素材で衝撃を吸収
Simplismオリジナル レザー調素材
落下時も安心の衝撃吸収
便利なカードポケット4枚搭載
マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉
動画視聴に便利な卓上スタンド
ストラップホール付き
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護

カーボンブラック質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.70×166.64×15.70対応機種Xperia 1 VII内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59113245TR-XP253-FN-CBBK
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする