曜日別特売

[QUICK SHOT STRAP] クイックアジャスト機能付きショルダーストラップ ネイビー

[QUICK SHOT STRAP] クイックアジャスト機能付きショルダーストラップ ネイビー - トリニティ[QUICK SHOT STRAP] クイックアジャスト機能付きショルダーストラップ ネイビー - トリニティ[QUICK SHOT STRAP] クイックアジャスト機能付きショルダーストラップ ネイビー - トリニティ[QUICK SHOT STRAP] クイックアジャスト機能付きショルダーストラップ ネイビー - トリニティ[QUICK SHOT STRAP] クイックアジャスト機能付きショルダーストラップ ネイビー - トリニティ

ショルダー(斜めがけ) / ネック(首掛け) 2WAYストラップ
視聴者の声から生まれたYouTuber「ぬふぬふ」氏との共同開発モデル(素材違い)
約2cmの太めストラップで肩への負担軽減
伸縮性のあるゴム素材で快適フィット
洗濯や水濡れにも強く、色移りしにくい
独自構造のクイックアジャスター機能で1秒で長さ調整可能
アウターの上からも使用できる
カジュアルにもビジネスシーンでも使用できるデザイン
約74cm~約135cmの長さ調整が可能(ストラップ本体のみ)
取り外し可能な「紐状ストラップパーツ2個」付属
ストラップホールがついた好みのケースと組み合わせて使える
2点留めが可能でスマホが回転しにくい
1点留めにも対応
金具部分にイヤホンケースなどの小物の取り付けが可能
耐荷重500g

ネイビー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1350×20×11製品質量(g)51耐荷重(g)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59112895TR-AS25-SST-RNV
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする