Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition Pearl White

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition Pearl White - XiaomiXiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition Pearl White - XiaomiXiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition Pearl White - XiaomiXiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition Pearl White - Xiaomi

スタイリッシュにフィット
対称的な超薄型ベゼルを備えた1.72インチAMOLEDディスプレイ
パーソナライズされたガイダンスによる強化された睡眠管理
最大21日間の長時間バッテリー寿命
カラフルなマルチマテリアルフレームとアクセサリーで、装いを豊かに演出
度なスイミングモードと心拍数ブロードキャストを備えた 150 以上のスポーツモード
Xiaomi スマートバンドは、洗練されたセラミックフレームを採用し、それにマッチしたセラミック留め金と、洗練された触り心地の優雅さを醸し出す白いフッ素ゴムストラップが付属しています。

機能
【フィットネス機能】150種類以上のワークアウト・スポーツモード / ランニングコース表示 / プロフェッショナルスイミング / 心拍数ブロードキャストあんにん
【ヘルスケア機能】50種類以上のワークアウト・スポーツモード / ランニングコース表示 / プロフェッショナルスイミング / 心拍数ブロードキャストあんにん
【スマートアシスタント】ミュージックコントロール / アラーム / タイマー / ストップウォッチ / フラッシュライト / 天気 / 着信通知 / 懐中電灯 / スマートフォン、タブレット:リモートカメラコントロール、タブレットを探す、リモートカメラコントロールとスライドコントロール / イヤホン:バッテリー残量の確認、音量調整とノイズキャンセリングモードON/OFF
その他雨や汗による誤操作の防止セット内容バンド本体、同梱ストラップ、マグネット式充電器寸法(mm)【メタル】46.57×22.54×10.95【セラミック】47.74 23.94×10.95質量(g)【メタル】15.95【セラミック】23.05(同梱ストラップを除く)対応OSAndroid 8.0、IOS 12以降センサー加速度センサー / ジャイロスコープセンサー / 磁気センサー / 光学式心拍センサー / 環境光センサー使用時間【通常モード】最大21日間【常時表示モード】最大9日間【ベビーユースモード】最大8日間輝度最大1500nits(自動輝度調節)バッテリー容量(mAh)233充電方式マグネット式充電器画面サイズ1.72インチモニタ有機EL(AMOLED)防水性5ATMBluetooth5.4リフレッシュレート(Hz)60内容量1個
注意
※ミッドナイトブラック、グレイシャーシルバー、ミスティックローズのTPUストラップ、またはパールホワイトのフッ素ラバーストラップが標準装備されています。
※その他のストラップは別途ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59113297BHR07Y5GL
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする