Xiaomi Smart Band 10 Midnight Black

Xiaomi Smart Band 10 Midnight Black - XiaomiXiaomi Smart Band 10 Midnight Black - XiaomiXiaomi Smart Band 10 Midnight Black - XiaomiXiaomi Smart Band 10 Midnight Black - Xiaomi

スタイリッシュにフィット
対称的な超薄型ベゼルを備えた1.72インチAMOLEDディスプレイ
パーソナライズされたガイダンスによる強化された睡眠管理
最大21日間の長時間バッテリー寿命
カラフルなマルチマテリアルフレームとアクセサリーで、装いを豊かに演出
度なスイミングモードと心拍数ブロードキャストを備えた 150 以上のスポーツモード

仕様【オペレーティング・システム】Android 8.0またはiOS 14.0以上寸法(mm)46.57×22.54×10.95(心拍センサーなし)ミッドナイトブラック質量(g)15.95 (ストラップなし)内容王冠×1、ストラップ×1、充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル×1接続方式Bluetooth(R) 5.4モーターリニアモーターセンサー加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、光学式心拍数計とパルスオキシメーター、周囲光センサー材料【バンド10】アルミ合金フレーム、バンドストラップ:TPU充電時間1時間ディスプレイ1.72インチAMOLEDタッチディスプレイ解像度212×520ピクセル耐水性5気圧バッテリー容量(mAh)【Li-Poバッテリー】233充電方式磁気充電明るさHBM 1500 nits、自動輝度調整機能付き対応アプリケーションMiフィットネスアプリ適合手首周(cm)13.5~21内容量1個
注意
※ミッドナイトブラック、グレイシャーシルバー、ミスティックローズのTPUストラップ、またはパールホワイトのフッ素ラバーストラップが標準装備されています。
※その他のストラップは別途ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59113270BHR07PYGL
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする