ノーブランド
スーパークリスタルケース浅口(耐熱フィルム) 2000枚入
耐熱性フィルムなので、菓子焼成容器としてお使いいただけます。クリアな質感を活かし、清涼感がある水菓子などにもお勧めです。
耐熱温度(℃)
180
内容量
1個
注意
※電子レンジ・オーブンともにOK。(180℃で30分以内を目安に)
※空焼き厳禁。
※オーブントースターや直火は使用不可。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
径(Φmm)
コード
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59125407
15A
20
140
702000050
100
¥
14,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59125906
12A
20
110
702000020
70
¥
9,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59125915
13A
18.5
120
702000030
83
¥
10,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59125931
14A
20
130
702000040
90
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59125940
16A
20
150
702000060
110
¥
18,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59125949
17A
20
160
702000070
120
¥
19,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59125958
18A
20
170
702000080
135
¥
21,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59125967
19A
20
190
702000090
150
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59125976
20A
20
200
702000100
160
¥
29,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください