ノーブランド
スーパークリスタルケース深口(耐熱フィルム) 1000枚入
耐熱性フィルムなので、菓子焼成容器としてお使いいただけます。クリアな質感を活かし、清涼感がある水菓子などにもお勧めです。
耐熱温度(℃)
180
内容量
1個
注意
※電子レンジ・オーブンともにOK。(180℃で30分以内を目安に)
※空焼き厳禁。
※オーブントースターや直火は使用不可。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
底径(Φmm)
高さ(mm)
径(Φmm)
耐熱温度(℃)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59125398
12B
70
40
150
180
702000110
¥
8,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59125985
13B
83
38.5
160
180
702000120
¥
9,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59126001
14B
90
40
170
180
702000130
¥
10,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59126010
15B
100
40
180
180
702000140
¥
12,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59126019
16B
110
40
190
180
702000150
¥
12,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59126028
17B
120
40
200
180
702000160
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59126037
18B
135
30
195
180
702000170
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59126046
19B
150
40
230
180
702000180
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59126055
20B
160
40
240
180
702000190
¥
20,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください