ノーブランド
パイ皿(100枚入)
オーブンを使うどんな料理にも使えます。パン、パイ、タルト、ピザにもお使い下さい。
耐熱温度(℃)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
コード
容量(cc)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59125486
SR-1413
140×86×13(外径×底径×高さ)
702000280
約130
120
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59125495
SR-1616
160×104×16(外径×底径×高さ)
702000290
約200
140
¥
6,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59125511
SR-1817
180×124×17(外径×底径×高さ)
702000300
約280
160
¥
8,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59125520
SR-2017
200×145×17(外径×底径×高さ)
702000310
約360
180
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59125529
SR-2320
230×168×20(外径×底径×高さ)
702000320
約540
210
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください