ノーブランド
パウンド(100枚入)
オーブンを使うどんな料理にも使えます。3サイズあります。
耐熱温度(℃)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
内寸(mm)
コード
底寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59125538
SS-1023
95×48×25(外寸×高さ)
87×40
702000250
76×30
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59125547
SP-1240
129×79×38(外寸×高さ)
112×64
702000260
98×49
¥
5,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59125556
SP-2145
213×83×43(外寸×高さ)
202×71
702000270
187×58
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください