GENTOS
ブロワーSLステッカー
HYT-SL用ラッピングシール(ブラウンレザー)
高級カーラッピングフィルム素材使用
耐候性・耐水性・再剥離可能
お手持ちのブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-SL」に貼り付けて使用できる
適合機種
HYT-SL
材質
ポリ塩化ビニル
質量(g)
34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)135×115×0.15
粘着剤
アクリル系
使用環境温度(℃)
マイナス30~107、連続70
耐候性
約3年
内容量
1枚
注意
※シールのみの販売でブロワー本体は付属しておりません。
※1ご購入にあたり、お客様の貼り付け作業が必要となります。
※YouTube動画にて作業内容をご確認になり、ご対応可能かご検討の上、ご購入をお願いいたします。
※2適応機種にご注意ください。ご購入間違いによる返品はお受けできません。
※ご購入の前に適応機種のご確認をされたい場合は、下記までご連絡ください。
※ジェントス株式会社 お客様相談窓口
※TEL 0120-73-1668【受付時間】10時~18時(土日祝日を除く)
※お問い合わせフォームからもお問い合わせいただけます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59129248
RS-HYT2503-BL
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった