曜日別特売

ブロワーSLステッカー

ブロワーSLステッカー - GENTOSブロワーSLステッカー - GENTOSブロワーSLステッカー - GENTOSブロワーSLステッカー - GENTOSブロワーSLステッカー - GENTOSブロワーSLステッカー - GENTOSブロワーSLステッカー - GENTOSブロワーSLステッカー - GENTOS

HYT-SL用ラッピングシール(レッドバースト)
高級カーラッピングフィルム素材使用
耐候性・耐水性・再剥離可能
お手持ちのブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-SL」に貼り付けて使用できる

適合機種HYT-SL材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)マイナス30~107、連続70耐候性約3年内容量1枚
注意
※シールのみの販売でブロワー本体は付属しておりません。
※1ご購入にあたり、お客様の貼り付け作業が必要となります。
※YouTube動画にて作業内容をご確認になり、ご対応可能かご検討の上、ご購入をお願いいたします。
※2適応機種にご注意ください。ご購入間違いによる返品はお受けできません。
※ご購入の前に適応機種のご確認をされたい場合は、下記までご連絡ください。
※ジェントス株式会社 お客様相談窓口
※TEL 0120-73-1668【受付時間】10時~18時(土日祝日を除く)
※お問い合わせフォームからもお問い合わせいただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59129230RS-HYT2502-RB
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする