曜日別特売

Kスタッド(板端対応型) THN 小箱(鉄)

Kスタッド(板端対応型) THN 小箱(鉄) - ボーセイ

板金にかかる負荷を軽減する板端用のスタッドです。圧入時に板金にかかる負荷が少ないローレットタイプのスタッドです。金属の流動量が小さく、圧入後に板端への膨らみが出にくい為、隅打ちに適しています。

用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:1内容量1箱(1000本)
注意
※SUS304材には圧入できません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
D
ねじピッチ(mm)
H(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59129099THN-M3-554mm12.1M3
オープン
15,140
16,654(税込)
3日以内出荷
返品不可
59129108THN-M3-664mm0.52.1M3
オープン
15,140
16,654(税込)
3日以内出荷
返品不可
59129117THN-M3-884mm0.52.1M3
オープン
15,140
16,654(税込)
3日以内出荷
返品不可
59129126THN-M3-10104mm0.52.1M3
オープン
16,330
17,963(税込)
3日以内出荷
返品不可
59129135THN-M3-12124mm0.52.1M3
オープン
17,050
18,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
59129151THN-M3-15154mm0.52.1M3
オープン
17,520
19,272(税込)
3日以内出荷
返品不可
59129160THN-M4-665mm0.72.4M4
オープン
17,520
19,272(税込)
3日以内出荷
返品不可
59129169THN-M4-885mm0.72.4M4
オープン
17,520
19,272(税込)
3日以内出荷
返品不可
59129178THN-M4-10105mm0.72.4M4
オープン
19,430
21,373(税込)
3日以内出荷
返品不可
59129187THN-M4-12125mm0.72.4M4
オープン
20,140
22,154(税込)
3日以内出荷
返品不可
59129196THN-M4-15155mm0.72.4M4
オープン
21,090
23,199(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする