ボーセイ
セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(ステンレス)
位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。
用途
薄板への圧入に。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
相手材:0.8
内容量
1箱(1000本)
注意
※SUS304材には圧入できません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
B
D
G
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59128426
TGPS-3-4
4
4mm
2.98mm
2.05mm
3
オープン
¥
40,500
¥
44,550
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128435
TGPS-3-6
6
4mm
2.98mm
2.05mm
3
オープン
¥
45,260
¥
49,786
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
59128451
TGPS-3-8
8
4mm
2.98mm
2.05mm
3
オープン
¥
47,640
¥
52,404
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128460
TGPS-3-10
10
4mm
2.98mm
2.05mm
3
オープン
¥
50,020
¥
55,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128469
TGPS-3-12
12
4mm
2.98mm
2.05mm
3
オープン
¥
54,780
¥
60,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128478
TGPS-4-6
6
5mm
3.98mm
2.82mm
4
オープン
¥
45,260
¥
49,786
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128487
TGPS-4-8
8
5mm
3.98mm
2.82mm
4
オープン
¥
47,640
¥
52,404
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128496
TGPS-4-10
10
5mm
3.98mm
2.82mm
4
オープン
¥
50,020
¥
55,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128505
TGPS-5-8
8
6mm
4.98mm
3.53mm
5
オープン
¥
47,640
¥
52,404
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128521
TGPS-5-10
10
6mm
4.98mm
3.53mm
5
オープン
¥
50,020
¥
55,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください