曜日別特売

セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(鉄/ニッケルめっき)

セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(鉄/ニッケルめっき) - ボーセイ

位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。

用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:0.8内容量1箱(1000本)
注意
※SUS304材には圧入できません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
B
D
G
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59128311TGP-3.0-444mm2.98mm2.05mm3
オープン
38,120
41,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128320TGP-3.0-664mm2.98mm2.05mm3
オープン
38,120
41,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128329TGP-3.0-884mm2.98mm2.05mm3
オープン
40,500
44,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128338TGP-3.0-10104mm2.98mm2.05mm3
オープン
42,880
47,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128347TGP-3.0-12124mm2.98mm2.05mm3
オープン
47,640
52,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128356TGP-4.0-665mm3.98mm2.82mm4
オープン
40,500
44,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128365TGP-4.0-885mm3.98mm2.82mm4
オープン
42,880
47,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128381TGP-4.0-10105mm3.98mm2.82mm4
オープン
45,260
49,786(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128390TGP-4.0-12125mm3.98mm2.82mm4
オープン
52,400
57,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128399TGP-5-886mm4.98mm3.53mm5
オープン
42,880
47,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128408TGP-5-10106mm4.98mm3.53mm5
オープン
42,880
47,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128417TGP-5-12126mm4.98mm3.53mm5
オープン
57,160
62,876(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする