曜日別特売

セルフクリンチングスタッド TH 小箱(鉄)

セルフクリンチングスタッド TH 小箱(鉄) - ボーセイ

圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。

用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
注意
※SUS304材には圧入できません。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
H(mm)
ねじの呼び
取付穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59128530TH-M3-61箱(1000本)0.54.62.1M3【相手材】3
オープン
8,000
8,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128539TH-M3-81箱(1000本)0.54.62.1M3【相手材】3
オープン
8,000
8,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128548TH-M3-101箱(1000本)0.54.62.1M3【相手材】3
オープン
8,470
9,317(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128557TH-M3-121箱(1000本)0.54.62.1M3【相手材】3
オープン
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128566TH-M3-151箱(1000本)0.54.62.1M3【相手材】3
オープン
9,430
10,373(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128575TH-M3-181箱(1000本)0.54.62.1M3【相手材】3
オープン
10,380
11,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128591TH-M3-201箱(1000本)0.54.62.1M3【相手材】3
オープン
10,850
11,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128600TH-M4-61箱(1000本)0.75.92.4M4【相手材】4
オープン
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128609TH-M4-81箱(1000本)0.75.92.4M4【相手材】4
オープン
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128618TH-M4-101箱(1000本)0.75.92.4M4【相手材】4
オープン
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128627TH-M4-121箱(1000本)0.75.92.4M4【相手材】4
オープン
10,380
11,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128636TH-M4-151箱(1000本)0.75.92.4M4【相手材】4
オープン
10,850
11,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128645TH-M4-181箱(1000本)0.75.92.4M4【相手材】4
オープン
11,330
12,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128661TH-M4-201箱(500本)0.75.92.4M4【相手材】4
オープン
6,330
6,963(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128670TH-M4-221箱(500本)0.75.92.4M4【相手材】4
オープン
6,810
7,491(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128679TH-M4-251箱(500本)0.75.92.4M4【相手材】4
オープン
7,050
7,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128688TH-M4-281箱(500本)0.75.92.4M4【相手材】4
オープン
7,400
8,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128697TH-M4-301箱(500本)0.75.92.4M4【相手材】4
オープン
7,760
8,536(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128706TH-M4-351箱(500本)0.75.92.4M4【相手材】4
オープン
8,000
8,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128715TH-M5-101箱(1000本)0.86.52.7M5【相手材】5
オープン
10,380
11,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128731TH-M5-121箱(1000本)0.86.52.7M5【相手材】5
オープン
10,380
11,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128740TH-M5-151箱(500本)0.86.52.7M5【相手材】5
オープン
5,850
6,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128749TH-M5-181箱(500本)0.86.52.7M5【相手材】5
オープン
6,810
7,491(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128758TH-M5-201箱(500本)0.86.52.7M5【相手材】5
オープン
7,050
7,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128767TH-M5-221箱(500本)0.86.52.7M5【相手材】5
オープン
10,380
11,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128776TH-M5-251箱(500本)0.86.52.7M5【相手材】5
オープン
8,000
8,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128785TH-M5-281箱(500本)0.86.52.7M5【相手材】5
オープン
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128801TH-M5-301箱(250本)0.86.52.7M5【相手材】5
オープン
5,020
5,522(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128810TH-M5-351箱(250本)0.86.52.7M5【相手材】5
オープン
5,320
5,852(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする