ボーセイ
セルフクリンチングスタッド THS 小箱(ステンレス)
圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
用途
薄板への圧入に。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1
注意
※SUS304材には圧入できません。
全28種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
寸法D(mm)
4.6
5.9
6.5
ねじの呼び
M3
M4
M5
内容量
1箱(250本)
1箱(500本)
1箱(1000本)
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
H(mm)
ねじの呼び
取付穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59128819
THS-M3-6
1箱(1000本)
0.5
4.6
2.1
M3
【相手材】3
オープン
¥
16,330
¥
17,963
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128828
THS-M3-8
1箱(1000本)
0.5
4.6
2.1
M3
【相手材】3
オープン
¥
16,330
¥
17,963
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128837
THS-M3-10
1箱(1000本)
0.5
4.6
2.1
M3
【相手材】3
オープン
¥
17,050
¥
18,755
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128846
THS-M3-12
1箱(1000本)
0.5
4.6
2.1
M3
【相手材】3
オープン
¥
17,520
¥
19,272
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128855
THS-M3-15
1箱(1000本)
0.5
4.6
2.1
M3
【相手材】3
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128871
THS-M3-18
1箱(1000本)
0.5
4.6
2.1
M3
【相手材】3
オープン
¥
19,430
¥
21,373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128880
THS-M3-20
1箱(1000本)
0.5
4.6
2.1
M3
【相手材】3
オープン
¥
21,330
¥
23,463
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128889
THS-M4-8
1箱(1000本)
0.7
5.9
2.4
M4
【相手材】4
オープン
¥
17,520
¥
19,272
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128898
THS-M4-10
1箱(1000本)
0.7
5.9
2.4
M4
【相手材】4
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128907
THS-M4-12
1箱(1000本)
0.7
5.9
2.4
M4
【相手材】4
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128916
THS-M4-15
1箱(1000本)
0.7
5.9
2.4
M4
【相手材】4
オープン
¥
20,380
¥
22,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128925
THS-M4-18
1箱(1000本)
0.7
5.9
2.4
M4
【相手材】4
オープン
¥
24,660
¥
27,126
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128941
THS-M4-20
1箱(1000本)
0.7
5.9
2.4
M4
【相手材】4
オープン
¥
25,850
¥
28,435
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128950
THS-M4-22
1箱(500本)
0.7
5.9
2.4
M4
【相手材】4
オープン
¥
13,950
¥
15,345
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128959
THS-M4-25
1箱(500本)
0.7
5.9
2.4
M4
【相手材】4
オープン
¥
14,190
¥
15,609
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128968
THS-M4-28
1箱(500本)
0.7
5.9
2.4
M4
【相手材】4
オープン
¥
15,140
¥
16,654
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128977
THS-M4-30
1箱(500本)
0.7
5.9
2.4
M4
【相手材】4
オープン
¥
15,740
¥
17,314
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128986
THS-M4-35
1箱(500本)
0.7
5.9
2.4
M4
【相手材】4
オープン
¥
16,330
¥
17,963
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128995
THS-M5-10
1箱(1000本)
0.8
6.5
2.7
M5
【相手材】5
オープン
¥
23,240
¥
25,564
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59129011
THS-M5-12
1箱(1000本)
0.8
6.5
2.7
M5
【相手材】5
オープン
¥
24,660
¥
27,126
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59129020
THS-M5-15
1箱(500本)
0.8
6.5
2.7
M5
【相手材】5
オープン
¥
13,350
¥
14,685
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59129029
THS-M5-18
1箱(500本)
0.8
6.5
2.7
M5
【相手材】5
オープン
¥
15,140
¥
16,654
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59129038
THS-M5-20
1箱(500本)
0.8
6.5
2.7
M5
【相手材】5
オープン
¥
15,850
¥
17,435
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59129047
THS-M5-22
1箱(500本)
0.8
6.5
2.7
M5
【相手材】5
オープン
¥
16,330
¥
17,963
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59129056
THS-M5-25
1箱(500本)
0.8
6.5
2.7
M5
【相手材】5
オープン
¥
16,930
¥
18,623
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59129065
THS-M5-28
1箱(500本)
0.8
6.5
2.7
M5
【相手材】5
オープン
¥
22,520
¥
24,772
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59129081
THS-M5-30
1箱(250本)
0.8
6.5
2.7
M5
【相手材】5
オープン
¥
11,870
¥
13,057
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59129090
THS-M5-38
1箱(250本)
0.8
6.5
2.7
M5
【相手材】5
オープン
¥
21,690
¥
23,859
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください