ボーセイ
セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄)
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。
用途
薄板への圧入に。
材質
鉄/三価めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1
注意
※SUS304材には圧入できません。スルータイプは全長寸法12mmまでの物が全ねじです。
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59126631
TDF-M3-3
1箱(1000本)
3
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
22,280
¥
24,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126640
TDF-M3-4
1箱(1000本)
4
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
22,280
¥
24,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126649
TDF-M3-5
1箱(1000本)
5
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
22,280
¥
24,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126658
TDF-M3-6
1箱(1000本)
6
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
23,470
¥
25,817
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126667
TDF-M3-7
1箱(1000本)
7
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
23,470
¥
25,817
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126676
TDF-M3-8
1箱(1000本)
8
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
23,470
¥
25,817
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126685
TDF-M3-9
1箱(1000本)
9
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
24,660
¥
27,126
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126701
TDF-M3-10
1箱(1000本)
10
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
24,660
¥
27,126
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126710
TDF-M3-11
1箱(1000本)
11
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
25,850
¥
28,435
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126719
TDF-M3-12
1箱(1000本)
12
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
26,570
¥
29,227
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126728
TDF-M3-13
1箱(1000本)
13
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
33,000
¥
36,300
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126737
TDF-M3-14
1箱(1000本)
14
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
34,190
¥
37,609
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126746
TDF-M3-15
1箱(1000本)
15
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
34,190
¥
37,609
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126755
TDF-M3-16
1箱(1000本)
16
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
35,380
¥
38,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126771
TDF-M3-17
1箱(500本)
17
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
19,310
¥
21,241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126780
TDF-M3-18
1箱(500本)
18
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126789
TDF-M3-20
1箱(500本)
20
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
21,690
¥
23,859
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126798
TDF-M4-5
1箱(1000本)
5
0.7
7.18
8.2
M4
オープン
¥
23,470
¥
25,817
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126807
TDF-M4-6
1箱(1000本)
6
0.7
7.18
8.2
M4
オープン
¥
24,660
¥
27,126
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126816
TDF-M4-7
1箱(1000本)
7
0.7
7.18
8.2
M4
オープン
¥
24,660
¥
27,126
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126825
TDF-M4-8
1箱(1000本)
8
0.7
7.18
8.2
M4
オープン
¥
27,050
¥
29,755
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126841
TDF-M4-9
1箱(1000本)
9
0.7
7.18
8.2
M4
オープン
¥
27,050
¥
29,755
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126850
TDF-M4-10
1箱(1000本)
10
0.7
7.18
8.2
M4
オープン
¥
28,240
¥
31,064
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126859
TDF-M4-11
1箱(1000本)
11
0.7
7.18
8.2
M4
オープン
¥
28,240
¥
31,064
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126868
TDF-M4-12
1箱(1000本)
12
0.7
7.18
8.2
M4
オープン
¥
29,430
¥
32,373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126877
TDF-M4-14
1箱(500本)
14
0.7
7.18
8.2
M4
オープン
¥
18,710
¥
20,581
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126886
TDF-M4-15
1箱(500本)
15
0.7
7.18
8.2
M4
オープン
¥
21,090
¥
23,199
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126895
TDF-M4-16
1箱(500本)
16
0.7
7.18
8.2
M4
オープン
¥
22,280
¥
24,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126911
TDF-M4-18
1箱(500本)
18
0.7
7.18
8.2
M4
オープン
¥
24,660
¥
27,126
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126920
TDF-M4-20
1箱(500本)
20
0.7
7.18
8.2
M4
オープン
¥
27,050
¥
29,755
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126929
TDF-M5-5
1箱(1000本)
5
0.8
7.18
8.2
M5
オープン
¥
34,190
¥
37,609
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126938
TDF-M5-6
1箱(1000本)
6
0.8
7.18
8.2
M5
オープン
¥
34,190
¥
37,609
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126947
TDF-M5-8
1箱(1000本)
8
0.8
7.18
8.2
M5
オープン
¥
34,190
¥
37,609
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126956
TDF-M5-9
1箱(1000本)
9
0.8
7.18
8.2
M5
オープン
¥
35,740
¥
39,314
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126965
TDF-M5-10
1箱(1000本)
10
0.8
7.18
8.2
M5
オープン
¥
35,740
¥
39,314
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126981
TDF-M5-12
1箱(1000本)
12
0.8
7.18
8.2
M5
オープン
¥
42,880
¥
47,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126990
TDF-M5-14
1箱(500本)
14
0.8
7.18
8.2
M5
オープン
¥
24,660
¥
27,126
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59126999
TDF-M5-16
1箱(500本)
16
0.8
7.18
8.2
M5
オープン
¥
31,810
¥
34,991
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください