曜日別特売

セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)

セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄) - ボーセイ

高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。

用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
注意
※SUS304材には圧入できません。
全25種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
内容量
25種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59127245TBDF-M3-61箱(1000本)60.536.187.2
オープン
38,120
41,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127261TBDF-M3-71箱(1000本)70.546.187.2
オープン
38,120
41,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127270TBDF-M3-81箱(1000本)80.556.187.2
オープン
40,500
44,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127279TBDF-M3-91箱(1000本)90.556.187.2
オープン
40,500
44,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127288TBDF-M3-101箱(1000本)100.566.187.2
オープン
35,740
39,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127297TBDF-M3-111箱(1000本)110.566.187.2
オープン
35,740
39,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127306TBDF-M3-121箱(1000本)120.586.187.2
オープン
35,740
39,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127315TBDF-M3-131箱(1000本)130.586.187.2
オープン
38,120
41,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127331TBDF-M3-141箱(1000本)140.586.187.2
オープン
38,120
41,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127340TBDF-M3-151箱(1000本)150.586.187.2
オープン
42,880
47,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127349TBDF-M3-161箱(1000本)160.586.187.2
オープン
45,260
49,786(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127358TBDF-M3-181箱(500本)180.59.56.187.2
オープン
24,660
27,126(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127367TBDF-M3-191箱(500本)190.59.56.187.2
オープン
34,190
37,609(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127376TBDF-M3-201箱(500本)200.59.56.187.2
オープン
30,620
33,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127385TBDF-M4-61箱(1000本)60.737.188.2
オープン
35,740
39,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127401TBDF-M4-71箱(1000本)70.747.188.2
オープン
35,740
39,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127410TBDF-M4-81箱(1000本)80.757.188.2
オープン
35,740
39,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127419TBDF-M4-91箱(1000本)90.757.188.2
オープン
40,500
44,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127428TBDF-M4-101箱(1000本)100.767.188.2
オープン
42,880
47,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127437TBDF-M4-121箱(1000本)120.787.188.2
オープン
45,260
49,786(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127446TBDF-M4-131箱(500本)130.787.188.2
オープン
23,470
25,817(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127455TBDF-M4-141箱(500本)140.787.188.2
オープン
24,660
27,126(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127471TBDF-M4-151箱(500本)150.787.188.2
オープン
27,050
29,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127480TBDF-M4-161箱(500本)160.787.188.2
オープン
28,240
31,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127489TBDF-M4-181箱(500本)180.79.57.188.2
オープン
30,620
33,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする