セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス)

セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス) - ボーセイ

高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。

用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
注意
※SUS304材には圧入できません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59127498TBDFS-M3-61箱(1000本)60.536.187.2
オープン
42,880
47,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127507TBDFS-M3-71箱(1000本)70.546.187.2
オープン
42,880
47,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127516TBDFS-M3-81箱(1000本)80.556.187.2
オープン
42,880
47,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127525TBDFS-M3-91箱(1000本)90.556.187.2
オープン
50,020
55,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127541TBDFS-M3-101箱(1000本)100.566.187.2
オープン
50,020
55,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127550TBDFS-M3-121箱(1000本)120.586.187.2
オープン
50,020
55,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127559TBDFS-M3-141箱(1000本)140.586.187.2
オープン
54,780
60,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127568TBDFS-M3-161箱(1000本)160.586.187.2
オープン
59,550
65,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127577TBDFS-M4-61箱(1000本)60.737.188.2
オープン
50,020
55,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127586TBDFS-M4-71箱(1000本)70.747.188.2
オープン
50,020
55,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127595TBDFS-M4-81箱(1000本)80.757.188.2
オープン
50,020
55,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127611TBDFS-M4-101箱(1000本)100.767.188.2
オープン
52,400
57,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127620TBDFS-M4-121箱(1000本)120.787.188.2
オープン
54,780
60,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127629TBDFS-M4-141箱(500本)140.787.188.2
オープン
27,050
29,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127638TBDFS-M4-161箱(500本)160.787.188.2
オープン
29,430
32,373(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127647TBDFS-M4-181箱(500本)180.79.57.188.2
オープン
35,740
39,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127656TBDFS-M4-201箱(500本)200.79.57.188.2
オープン
40,500
44,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする