ボーセイ
ボブスペーサー BF15 小箱(鉄/ニッケルめっき)
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途
薄板への圧入に。
材質
鉄/ニッケルめっき
H(mm)
1.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1.5
注意
※SUS304材には圧入できません。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59127839
BF15-M3-3
1箱(1000本)
3
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
26,570
¥
29,227
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127848
BF15-M3-4
1箱(1000本)
4
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
26,570
¥
29,227
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127857
BF15-M3-5
1箱(1000本)
5
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
28,240
¥
31,064
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127866
BF15-M3-6
1箱(1000本)
6
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
30,380
¥
33,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127875
BF15-M3-7
1箱(1000本)
7
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
31,330
¥
34,463
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127891
BF15-M3-8
1箱(1000本)
8
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
31,330
¥
34,463
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127900
BF15-M3-10
1箱(1000本)
10
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
34,190
¥
37,609
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127909
BF15-M3-12
1箱(1000本)
12
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
35,740
¥
39,314
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127918
BF15-M3-15
1箱(1000本)
15
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
47,640
¥
52,404
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127927
BF15-M4-3
1箱(1000本)
3
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
38,120
¥
41,932
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127936
BF15-M4-4
1箱(1000本)
4
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
38,120
¥
41,932
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127945
BF15-M4-5
1箱(1000本)
5
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
38,120
¥
41,932
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127961
BF15-M4-6
1箱(1000本)
6
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
38,120
¥
41,932
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127970
BF15-M4-8
1箱(1000本)
8
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
41,690
¥
45,859
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127979
BF15-M4-10
1箱(500本)
10
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
22,280
¥
24,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127988
BF15-M4-12
1箱(500本)
12
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
25,850
¥
28,435
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127997
BF15-M4-14
1箱(500本)
14
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
30,620
¥
33,682
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください