ボーセイ
ボブスペーサー BFS10 小箱(ステンレス)
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途
薄板への圧入に。
材質
ステンレス
H(mm)
0.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1
注意
※SUS304材には圧入できません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59128006
BFS10-M3-3
1箱(1000本)
3
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
52,400
¥
57,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128015
BFS10-M3-4
1箱(1000本)
4
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
52,400
¥
57,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128031
BFS10-M3-5
1箱(1000本)
5
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
54,780
¥
60,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128040
BFS10-M3-6
1箱(1000本)
6
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
54,780
¥
60,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128049
BFS10-M3-8
1箱(1000本)
8
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
57,160
¥
62,876
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128058
BFS10-M3-10
1箱(1000本)
10
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
61,930
¥
68,123
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128067
BFS10-M3-12
1箱(1000本)
12
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
66,690
¥
73,359
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128076
BFS10-M4-3
1箱(1000本)
3
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
61,930
¥
68,123
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128085
BFS10-M4-4
1箱(1000本)
4
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
61,930
¥
68,123
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128101
BFS10-M4-5
1箱(1000本)
5
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
61,930
¥
68,123
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128110
BFS10-M4-6
1箱(1000本)
6
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
61,930
¥
68,123
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128119
BFS10-M4-8
1箱(1000本)
8
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
66,690
¥
73,359
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128128
BFS10-M4-10
1箱(500本)
10
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
35,380
¥
38,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128137
BFS10-M4-12
1箱(500本)
12
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
35,740
¥
39,314
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128146
BFS10-M4-14
1箱(500本)
14
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
40,500
¥
44,550
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください