ボーセイ
ボブスペーサー BFS15 小箱(ステンレス)
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途
薄板への圧入に。
材質
ステンレス
H(mm)
1.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1.5
注意
※SUS304材には圧入できません。
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
14
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
ねじの呼び
M3
M4
内容量
1箱(500本)
1箱(1000本)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59128155
BFS15-M3-3
1箱(1000本)
3
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
52,400
¥
57,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128171
BFS15-M3-4
1箱(1000本)
4
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
52,400
¥
57,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128180
BFS15-M3-5
1箱(1000本)
5
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
54,780
¥
60,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128189
BFS15-M3-6
1箱(1000本)
6
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
54,780
¥
60,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128198
BFS15-M3-8
1箱(1000本)
8
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
57,160
¥
62,876
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128207
BFS15-M3-10
1箱(1000本)
10
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
61,930
¥
68,123
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128216
BFS15-M3-12
1箱(1000本)
12
0.5
4.45
6
M3
オープン
¥
66,690
¥
73,359
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128225
BFS15-M4-3
1箱(1000本)
3
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
61,930
¥
68,123
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128241
BFS15-M4-4
1箱(1000本)
4
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
61,930
¥
68,123
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128250
BFS15-M4-5
1箱(1000本)
5
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
61,930
¥
68,123
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128259
BFS15-M4-6
1箱(1000本)
6
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
61,930
¥
68,123
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128268
BFS15-M4-8
1箱(1000本)
8
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
66,690
¥
73,359
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128277
BFS15-M4-10
1箱(500本)
10
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
35,380
¥
38,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128286
BFS15-M4-12
1箱(500本)
12
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
35,740
¥
39,314
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59128295
BFS15-M4-14
1箱(500本)
14
0.7
5.45
8
M4
オープン
¥
40,500
¥
44,550
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください