曜日別特売

PG370 S/40 180° ロングエルボ

PG370 S/40 180° ロングエルボ - 淡路マテリアPG370 S/40 180° ロングエルボ - 淡路マテリア

突き合わせ溶接用の継手

材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59118145PG370-S/40180EL-15A2.81/221.776.215
7,010
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
59118161PG370-S/40180EL-20A2.93/427.276.220
7,010
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
59118170PG370-S/40180EL-25A3.413476.225
7,010
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
59118179PG370-S/40180EL-32A3.61-1/442.795.232
7,180
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
59118188PG370-S/40180EL-40A3.71-1/248.6114.440
7,180
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
59118197PG370-S/40180EL-50A3.9260.5152.450
10,530
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
59118206PG370-S/40180EL-65A5.22-1/276.3190.665
17,070
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
59118215PG370-S/40180EL-80A5.5389.1228.680
23,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
59118231PG370-S/40180EL-100A64114.3304.8100
40,060
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59118240PG370-S/40180EL-125A6.65139.8381125
61,760
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
59118249PG370-S/40180EL-150A7.16165.2457.2150
86,670
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59118258PG370-S/40180EL-200A8.28216.3609.6200
179,760
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする