曜日別特売

PG370 S/80 45° ロングエルボ

PG370 S/80 45° ロングエルボ - 淡路マテリアPG370 S/80 45° ロングエルボ - 淡路マテリア

突き合わせ溶接用の継手

材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59120778PG370-S/8045EL-15A15.81/221.715
3,150
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
59120787PG370-S/8045EL-20A15.83/427.220
3,150
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
59120796PG370-S/8045EL-25A15.813425
3,150
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
59120805PG370-S/8045EL-32A19.71-1/442.732
3,270
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
59120821PG370-S/8045EL-40A23.71-1/248.640
3,270
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
59120830PG370-S/8045EL-50A31.6260.550
5,840
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
59120839PG370-S/8045EL-65A39.52-1/276.365
8,220
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
59120848PG370-S/8045EL-80A47.3389.180
11,210
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
59120857PG370-S/8045EL-100A63.14114.3100
18,720
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
59120866PG370-S/8045EL-125A78.95139.8125
31,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59120875PG370-S/8045EL-150A94.76165.2150
45,580
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
59120891PG370-S/8045EL-200A126.38216.3200
95,310
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59120900PG370-S/8045EL-250A157.810267.4250
178,550
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
59120909PG370-S/8045EL-300A189.412318.5300
294,510
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59120918PG370-S/8045EL-350A220.914355.6350
362,570
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする