曜日別特売

PG370 S/80 異径チーズ

PG370 S/80 異径チーズ - 淡路マテリアPG370 S/80 異径チーズ - 淡路マテリア

突き合わせ溶接用の継手

材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
寸法C(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59122318PG370-S/80RT-20AX15A3.9【1】3/4【2】1/227.228.628.6
11,270
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122327PG370-S/80RT-25AX15A4.5【1】1【2】1/23438.138.1
11,270
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122336PG370-S/80RT-25AX20A4.5【1】1【2】3/43438.138.1
11,270
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122345PG370-S/80RT-32AX15A4.9【1】1-1/4【2】1/242.747.647.6
12,600
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122361PG370-S/80RT-32AX20A4.9【1】1-1/4【2】3/442.747.647.6
12,600
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122370PG370-S/80RT-32AX25A4.9【1】1-1/4【2】142.747.647.6
12,600
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122379PG370-S/80RT-40AX15A5.1【1】1-1/2【2】1/248.657.257.2
13,870
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122388PG370-S/80RT-40AX20A5.1【1】1-1/2【2】3/448.657.257.2
12,600
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122397PG370-S/80RT-40AX25A5.1【1】1-1/2【2】148.657.257.2
12,600
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122406PG370-S/80RT-40AX32A5.1【1】1-1/2【2】1-1/448.657.257.2
12,600
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122415PG370-S/80RT-50AX20A5.5【1】2【2】3/460.563.544.5
17,390
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122431PG370-S/80RT-50AX25A5.5【1】2【2】160.563.550.8
15,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122440PG370-S/80RT-50AX32A5.5【1】2【2】1-1/460.563.557.2
15,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122449PG370-S/80RT-50AX40A5.5【1】2【2】1-1/260.563.560.3
15,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122458PG370-S/80RT-65AX25A7【1】2-1/2【2】176.376.257.2
22,870
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122467PG370-S/80RT-65AX32A7【1】2-1/2【2】1-1/476.376.263.5
20,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122476PG370-S/80RT-65AX40A7【1】2-1/2【2】1-1/276.376.266.7
20,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122485PG370-S/80RT-65AX50A7【1】2-1/2【2】276.376.269.9
20,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122501PG370-S/80RT-80AX32A7.6【1】3【2】1-1/489.185.769.9
32,420
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122510PG370-S/80RT-80AX40A7.6【1】3【2】1-1/289.185.773
29,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122519PG370-S/80RT-80AX50A7.6【1】3【2】289.185.776.2
29,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122528PG370-S/80RT-80AX65A7.6【1】3【2】2-1/289.185.782.6
29,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122537PG370-S/80RT-100AX40A8.6【1】4【2】1-1/2114.3104.885.7
49,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122546PG370-S/80RT-100AX50A8.6【1】4【2】2114.3104.888.9
49,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122555PG370-S/80RT-100AX65A8.6【1】4【2】2-1/2114.3104.895.3
45,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122571PG370-S/80RT-100AX80A8.6【1】4【2】3114.3104.898.4
45,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122580PG370-S/80RT-125AX50A9.5【1】5【2】2139.8123.8104.8
76,820
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122589PG370-S/80RT-125AX65A9.5【1】5【2】2-1/2139.8123.8108
76,820
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122598PG370-S/80RT-125AX80A9.5【1】5【2】3139.8123.8111.1
69,820
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122607PG370-S/80RT-125AX100A9.5【1】5【2】4139.8123.8117.5
69,820
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122616PG370-S/80RT-150AX50A11【1】6【2】2165.2142.9120.7
120,410
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122625PG370-S/80RT-150AX65A11【1】6【2】2-1/2165.2142.9120.7
120,410
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122641PG370-S/80RT-150AX80A11【1】6【2】3165.2142.9123.8
120,410
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122650PG370-S/80RT-150AX100A11【1】6【2】4165.2142.9130.2
109,440
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122659PG370-S/80RT-150AX125A11【1】6【2】5165.2142.9136.5
109,440
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122668PG370-S/80RT-200AX100A12.7【1】8【2】4216.3177.8155.6
204,490
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122677PG370-S/80RT-200AX125A12.7【1】8【2】5216.3177.8161.9
204,490
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122686PG370-S/80RT-200AX150A12.7【1】8【2】6216.3177.8168.3
204,490
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122695PG370-S/80RT-250AX100A15.1【1】10【2】4267.4215.9184.2
444,080
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122711PG370-S/80RT-250AX125A15.1【1】10【2】5267.4215.9190.5
403,690
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122720PG370-S/80RT-250AX150A15.1【1】10【2】6267.4215.9193.7
403,690
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122729PG370-S/80RT-250AX200A15.1【1】10【2】8267.4215.9203.2
403,690
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122738PG370-S/80RT-300AX125A17.4【1】12【2】5318.5254215.9
717,100
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122747PG370-S/80RT-300AX150A17.4【1】12【2】6318.5254219.1
651,920
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122756PG370-S/80RT-300AX200A17.4【1】12【2】8318.5254228.6
651,920
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122765PG370-S/80RT-300AX250A17.4【1】12【2】10318.5254241.3
651,920
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122781PG370-S/80RT-350AX150A19【1】14【2】6355.6279.4238.1
1,943,870
1,098,000
1,207,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122790PG370-S/80RT-350AX200A19【1】14【2】8355.6279.4247.7
1,767,220
969,800
1,066,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122799PG370-S/80RT-350AX250A19【1】14【2】10355.6279.4257.2
1,767,220
969,800
1,066,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59122808PG370-S/80RT-350AX300A1914355.6279.4269.9
1,767,220
969,800
1,066,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする