PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒

PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒 - 淡路マテリアPT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒 - 淡路マテリア

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59115781S/40CR-32AX15A3.650.8【1】1-1/4【2】1/242.7【1】32【2】15
3,480
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59115790S/40CR-40AX15A3.763.5【1】1-1/2【2】1/248.6【1】40【2】15
4,180
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
59115799S/40CR-80AX25A5.588.9【1】3【2】189.1【1】80【2】25
8,020
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
59115808S/40CR-100AX32A6101.6【1】4【2】1-1/4114.3【1】100【2】32
11,620
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
59115817S/40CR-125AX50A6.6127【1】5【2】2139.8【1】125【2】50
17,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
59115826S/40CR-125AX65A6.6127【1】5【2】2-1/2139.8【1】125【2】65
14,500
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
59115835S/40CR-125AX80A6.6127【1】5【2】3139.8【1】125【2】80
14,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
59115851S/40CR-125AX100A6.6127【1】5【2】4139.8【1】125【2】100
9,680
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
59115860S/40CR-150AX65A7.1139.7【1】6【2】2-1/2165.2【1】150【2】65
24,330
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
59115869S/40CR-150AX80A7.1139.7【1】6【2】3165.2【1】150【2】80
20,270
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59115878S/40CR-150AX100A7.1139.7【1】6【2】4165.2【1】150【2】100
13,560
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
59115887S/40CR-150AX125A7.1139.7【1】6【2】5165.2【1】150【2】125
13,560
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
59115896S/40CR-200AX100A8.2152.4【1】8【2】4216.3【1】200【2】100
33,580
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
59115905S/40CR-200AX125A8.2152.4【1】8【2】5216.3【1】200【2】125
22,420
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59115921S/40CR-200AX150A8.2152.4【1】8【2】6216.3【1】200【2】150
22,420
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59115930S/40CR-250AX100A9.3177.8【1】10【2】4267.4【1】250【2】100
80,020
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
59115939S/40CR-250AX125A9.3177.8【1】10【2】5267.4【1】250【2】125
66,680
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
59115948S/40CR-250AX150A9.3177.8【1】10【2】6267.4【1】250【2】150
44,450
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
59115957S/40CR-250AX200A9.3177.8【1】10【2】8267.4【1】250【2】200
44,450
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
59115966S/40CR-300AX125A10.3203.2【1】12【2】5318.5【1】300【2】125
122,880
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59115975S/40CR-300AX150A10.3203.2【1】12【2】6318.5【1】300【2】150
102,400
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
59115991S/40CR-300AX200A10.3203.2【1】12【2】8318.5【1】300【2】200
68,280
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59116000S/40CR-300AX250A10.3203.2【1】12【2】10318.5【1】300【2】250
68,280
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
59116009S/40CR-350AX200A11.1330.2【1】14【2】8355.6【1】350【2】200
214,540
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
59116018S/40CR-350AX250A11.1330.2【1】14【2】10355.6【1】350【2】250
143,030
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
59116027S/40CR-350AX300A11.1330.214355.6【1】350【2】300
143,030
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする