曜日別特売

PT370 S/80 45° ロングエルボ 黒

PT370 S/80 45° ロングエルボ 黒 - 淡路マテリアPT370 S/80 45° ロングエルボ 黒 - 淡路マテリア

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59116946S/8045EL-125A4.5778.95139.8125
31,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59116955S/8045EL-150A7.5194.76165.2150
45,580
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
59116971S/8045EL-200A15.3126.38216.3200
95,310
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59116980S/8045EL-250A28.1157.810267.4250
178,550
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
59116989S/8045EL-300A46.4189.412318.5300
294,510
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59116998S/8045EL-350A66.1220.914355.6350
435,090
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする