PT370 S/80 エキセントリックレジューサー 黒

PT370 S/80 エキセントリックレジューサー 黒 - 淡路マテリアPT370 S/80 エキセントリックレジューサー 黒 - 淡路マテリア

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59117427S/80ER-32AX15A4.950.8【1】1-1/4【2】1/242.7【1】32【2】15
8,690
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117436S/80ER-32AX20A4.950.8【1】1-1/4【2】3/442.7【1】32【2】20
4,700
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117445S/80ER-32AX25A4.950.8【1】1-1/4【2】142.7【1】32【2】25
4,700
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117461S/80ER-40AX15A5.163.5【1】1-1/2【2】1/248.6【1】40【2】15
10,430
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117470S/80ER-40AX20A5.163.5【1】1-1/2【2】3/448.6【1】40【2】20
8,690
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117479S/80ER-65AX25A788.9【1】2-1/2【2】176.3【1】65【2】25
17,980
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117488S/80ER-65AX32A788.9【1】2-1/2【2】1-1/476.3【1】65【2】32
14,980
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117497S/80ER-80AX25A7.688.9【1】3【2】189.1【1】80【2】25
23,540
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117506S/80ER-80AX32A7.688.9【1】3【2】1-1/489.1【1】80【2】32
23,540
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117515S/80ER-100AX32A8.6101.6【1】4【2】1-1/4114.3【1】100【2】32
35,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117531S/80ER-125AX50A9.5127【1】5【2】2139.8【1】125【2】50
52,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117540S/80ER-125AX65A9.5127【1】5【2】2-1/2139.8【1】125【2】65
43,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117549S/80ER-125AX80A9.5127【1】5【2】3139.8【1】125【2】80
43,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117558S/80ER-125AX100A9.5127【1】5【2】4139.8【1】125【2】100
24,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117567S/80ER-150AX65A11139.7【1】6【2】2-1/2165.2【1】150【2】65
81,350
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117576S/80ER-150AX80A11139.7【1】6【2】3165.2【1】150【2】80
67,790
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117585S/80ER-150AX100A11139.7【1】6【2】4165.2【1】150【2】100
38,120
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117601S/80ER-150AX125A11139.7【1】6【2】5165.2【1】150【2】125
38,120
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117610S/80ER-200AX100A12.7152.4【1】8【2】4216.3【1】200【2】100
116,980
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117619S/80ER-200AX125A12.7152.4【1】8【2】5216.3【1】200【2】125
65,720
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117628S/80ER-200AX150A12.7152.4【1】8【2】6216.3【1】200【2】150
65,720
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117637S/80ER-250AX100A15.1177.8【1】10【2】4267.4【1】250【2】100
247,560
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117646S/80ER-250AX125A15.1177.8【1】10【2】5267.4【1】250【2】125
206,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117655S/80ER-250AX150A15.1177.8【1】10【2】6267.4【1】250【2】150
115,890
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117671S/80ER-250AX200A15.1177.8【1】10【2】8267.4【1】250【2】200
115,890
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117680S/80ER-300AX125A17.4203.2【1】12【2】5318.5【1】300【2】125
394,020
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117689S/80ER-300AX150A17.4203.2【1】12【2】6318.5【1】300【2】150
328,350
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117698S/80ER-300AX200A17.4203.2【1】12【2】8318.5【1】300【2】200
184,370
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117707S/80ER-300AX250A17.4203.2【1】12【2】10318.5【1】300【2】250
184,370
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117716S/80ER-350AX200A19330.2【1】14【2】8355.6【1】350【2】200
758,660
419,800
461,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117725S/80ER-350AX250A19330.2【1】14【2】10355.6【1】350【2】250
425,940
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117741S/80ER-350AX300A19330.214355.6【1】350【2】300
425,940
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする