曜日別特売

PT370 S/80 異径チーズ 黒

PT370 S/80 異径チーズ 黒 - 淡路マテリアPT370 S/80 異径チーズ 黒 - 淡路マテリア

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59117811S/80RT-32AX15A4.90.5【1】1-1/4【2】1/242.747.6
10,950
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117820S/80RT-65AX25A71.89【1】2-1/2【2】176.376.2
19,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117829S/80RT-80AX32A7.62.73【1】3【2】1-1/489.185.7
28,190
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117838S/80RT-100AX40A8.64.85【1】4【2】1-1/2114.3104.8
43,260
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117847S/80RT-125AX50A9.57.81【1】5【2】2139.8123.8
66,800
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117856S/80RT-125AX65A9.58.01【1】5【2】2-1/2139.8123.8
66,800
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117865S/80RT-125AX80A9.58.19【1】5【2】3139.8123.8
60,710
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117881S/80RT-125AX100A9.58.63【1】5【2】4139.8123.8
60,710
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117890S/80RT-150AX50A1112.4【1】6【2】2165.2142.9
104,700
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117899S/80RT-150AX65A1112.4【1】6【2】2-1/2165.2142.9
104,700
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117908S/80RT-150AX80A1112.6【1】6【2】3165.2142.9
104,700
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117917S/80RT-150AX100A1113【1】6【2】4165.2142.9
95,160
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117926S/80RT-150AX125A1113.6【1】6【2】5165.2142.9
95,160
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117935S/80RT-200AX100A12.723.7【1】8【2】4216.3177.8
177,810
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117951S/80RT-200AX125A12.724.3【1】8【2】5216.3177.8
177,810
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117960S/80RT-200AX150A12.725.2【1】8【2】6216.3177.8
177,810
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117969S/80RT-250AX100A15.143【1】10【2】4267.4215.9
386,150
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117978S/80RT-250AX125A15.142.3【1】10【2】5267.4215.9
351,030
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117987S/80RT-250AX150A15.143.2【1】10【2】6267.4215.9
351,030
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59117996S/80RT-250AX200A15.145【1】10【2】8267.4215.9
351,030
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59118005S/80RT-300AX125A17.467【1】12【2】5318.5254
623,560
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59118021S/80RT-300AX150A17.468.1【1】12【2】6318.5254
566,880
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59118030S/80RT-300AX200A17.470.1【1】12【2】8318.5254
566,880
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59118039S/80RT-300AX250A17.473.3【1】12【2】10318.5254
566,880
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59118048S/80RT-350AX150A1991.5【1】14【2】6355.6279.4
1,690,320
929,800
1,022,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59118057S/80RT-350AX200A1993【1】14【2】8355.6279.4
1,536,710
849,800
934,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59118066S/80RT-350AX250A1996【1】14【2】10355.6279.4
1,536,710
849,800
934,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
59118075S/80RT-350AX300A1910014355.6279.4
1,536,710
849,800
934,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする