曜日別特売

折りたたみ式簡易フィッティングルーム 本体 ミラー高さ170cmタイプ

折りたたみ式簡易フィッティングルーム 本体 ミラー高さ170cmタイプ - ストア・エキスプレス折りたたみ式簡易フィッティングルーム 本体 ミラー高さ170cmタイプ - ストア・エキスプレス折りたたみ式簡易フィッティングルーム 本体 ミラー高さ170cmタイプ - ストア・エキスプレス折りたたみ式簡易フィッティングルーム 本体 ミラー高さ170cmタイプ - ストア・エキスプレス折りたたみ式簡易フィッティングルーム 本体 ミラー高さ170cmタイプ - ストア・エキスプレス

【商品特徴】移動ラクラクで催事場、セール、イベントで大活躍!オフィス等の更衣室にもご使用いただけます。 床部を折りたたんでそのまま移動できます。背板は上部と下部に分割することで持ち運びが簡単!不使用時は、省スペースに保管できます。 170cmのミラーを採用により、全身がより映りやすくなっています。 床面はアジャスターでしっかり安定。汚れが目立ちにくいカーペット床です。角は丸く仕上げて安全性を向上させています。 外から見えない安心の交差カーテンレール。[別売]専用カーテン(ベージュ)品番:2309-110(高さ170cm) 2314-1186(高さ190cm) 専用照明(LED)品番:2316-4200

用途【特記事項】鏡・カーテンレール付き 樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M10 ※カーテンは別途2枚必要です質量(kg)45.2サイズ(cm)幅93.8×奥行99×高さ202 折りたたみ時:幅91.4×奥行40×高さ200寸法(cm)鏡全体:幅45×奥行3×高さ170 鏡面:幅35×高さ160 鏡厚:5mm素材スチール製 粉体塗装(ホワイト) 鏡枠:木製内容量1台
注意
※【ご注意ください 】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。【ご注意ください 】太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
591251272316-1826
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,255/税込¥2,481
北海道地方数量1につき¥3,690/税込¥4,059
沖縄地方数量1につき¥5,740/税込¥6,314
離島数量1につき¥5,740/税込¥6,314
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする