曜日別特売

折りたたみ式簡易フィッティングルーム専用カーテン(ベージュ)高さ170cm

折りたたみ式簡易フィッティングルーム専用カーテン(ベージュ)高さ170cm - ストア・エキスプレス折りたたみ式簡易フィッティングルーム専用カーテン(ベージュ)高さ170cm - ストア・エキスプレス折りたたみ式簡易フィッティングルーム専用カーテン(ベージュ)高さ170cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】[別売]折りたたみ式フィッティングルーム専用のカーテンです。品番:2316-817(ミラー高さ120cmタイプ) 2316-1826(ミラー高さ170cmタイプ)シルエットが映りにくい厚手の素材です。

用途【特記事項】防炎加工仕上げ・防炎ラベル付きサイズ(cm)幅150×高さ170素材ポリエステル100%内容量1組(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
591251452309-110
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする