曜日別特売

SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【40メッシュ】

SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【40メッシュ】 - I-VALUE

SYST専用の交換用スクリーン

材質SUS304メッシュ40個内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59123569IVL-SYST-ELM40_8A1/48
4,070
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123578IVL-SYST-ELM40_10A3/810
4,070
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123587IVL-SYST-ELM40_15A1/215
4,070
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123596IVL-SYST-ELM40_20A3/420
5,120
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123605IVL-SYST-ELM40_25A125
5,840
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123621IVL-SYST-ELM40_32A1-1/432
9,120
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123630IVL-SYST-ELM40_40A1-1/240
10,120
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123639IVL-SYST-ELM40_50A250
11,120
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする