曜日別特売

SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【60メッシュ】

SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【60メッシュ】 - I-VALUE

SYST専用の交換用スクリーン

材質SUS304メッシュ60個内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59123648IVL-SYST-ELM60_8A1/48
4,070
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123657IVL-SYST-ELM60_10A3/810
4,070
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123666IVL-SYST-ELM60_15A1/215
4,070
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123675IVL-SYST-ELM60_20A3/420
5,120
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123691IVL-SYST-ELM60_25A125
5,840
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123700IVL-SYST-ELM60_32A1-1/432
9,120
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123709IVL-SYST-ELM60_40A1-1/240
10,120
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123718IVL-SYST-ELM60_50A250
11,120
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする