曜日別特売

SYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】

SYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】 - I-VALUE

液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。
錆びにくく、経済的です。

材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ100個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59123411IVL-SYST-M100_8A1/48
13,400
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123420IVL-SYST-M100_10A3/810
13,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123429IVL-SYST-M100_15A1/215
15,200
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123438IVL-SYST-M100_20A3/420
18,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123447IVL-SYST-M100_25A125
25,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123456IVL-SYST-M100_32A1-1/432
28,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123465IVL-SYST-M100_40A1-1/240
44,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123481IVL-SYST-M100_50A250
62,300
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする