I-VALUE
SYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。
錆びにくく、経済的です。
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
メッシュ
200個
最高使用温度(℃)
180
材質(スクリーン)
SUS304
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
呼び径(A)
選択してください
8
10
15
20
25
32
40
50
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59123490
IVL-SYST-M200_8A
1/4
8
¥
13,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123499
IVL-SYST-M200_10A
3/8
10
¥
13,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123508
IVL-SYST-M200_15A
1/2
15
¥
15,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123517
IVL-SYST-M200_20A
3/4
20
¥
18,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123526
IVL-SYST-M200_25A
1
25
¥
25,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123535
IVL-SYST-M200_32A
1-1/4
32
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123551
IVL-SYST-M200_40A
1-1/2
40
¥
44,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123560
IVL-SYST-M200_50A
2
50
¥
62,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材