I-VALUE
SYST-M80 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【80メッシュ】
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。
錆びにくく、経済的です。
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
メッシュ
80個
最高使用温度(℃)
180
材質(スクリーン)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59123325
IVL-SYST-M80_8A
1/4
8
¥
13,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123341
IVL-SYST-M80_10A
3/8
10
¥
13,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123350
IVL-SYST-M80_15A
1/2
15
¥
15,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123359
IVL-SYST-M80_20A
3/4
20
¥
18,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123368
IVL-SYST-M80_25A
1
25
¥
25,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123377
IVL-SYST-M80_32A
1-1/4
32
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123386
IVL-SYST-M80_40A
1-1/2
40
¥
44,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123395
IVL-SYST-M80_50A
2
50
¥
62,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材