イージーブラケット BR-L-40SP-UC 片穴ブラケット(釘穴付)【ユニクロメッキ】

イージーブラケット BR-L-40SP-UC 片穴ブラケット(釘穴付)【ユニクロメッキ】 - I-VALUE

穴あけ作業不要のブラケット
長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます
ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます
特徴: いろいろ使いまわしがききます。
用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
屋内用

材質ユニクロメッキ穴ピッチ(mm)釘:30、長穴:30長穴(mm)11×25釘穴(mm)4.5穴タイプ片面長穴+釘穴内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59123027BR-L-40SP-UC_150X120150120150×120
1,290
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123036BR-L-40SP-UC_600X300600300600×300
4,025
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする