イージーブラケット BR-L-50S-UC 片穴ブラケット(釘穴無)【ユニクロメッキ】

イージーブラケット BR-L-50S-UC 片穴ブラケット(釘穴無)【ユニクロメッキ】 - I-VALUE

穴あけ作業不要のブラケット
長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます
ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます
特徴: いろいろ使いまわしがききます。
用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
屋内用

材質ユニクロメッキ長さ(mm)400高さ(mm)300寸法400×300穴ピッチ(mm)長穴:30長穴(mm)11×25穴タイプ片面長穴内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59123070BR-L-50S-UC_400X300
6,835
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする