ハンドルサンシェード 角型

ハンドルサンシェード 角型 - アストロハンドルサンシェード 角型 - アストロハンドルサンシェード 角型 - アストロハンドルサンシェード 角型 - アストロハンドルサンシェード 角型 - アストロハンドルサンシェード 角型 - アストロ

【車のハンドル用サンシェード】車のハンドルにかぶせることで日差しをブロック。

用途
【ハンドルが熱くなるのを防ぐ】直射日光を遮りハンドル表面の温度の上昇を抑制。夏の暑い日の駐車でハンドルが熱くなり日焼けするのを防ぐ。
【取り付け・取り外しスムーズ】かぶせるだけの簡単取り付け。取り外しもスムーズ。運転中はシートクッションとして座席の上に置いてもOK。
【たためば保管時はコンパクト】使わないときは折りたたんでベルトで留めればコンパクトに。
材質ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン・アルミニウム寸法(mm)約幅460×長さ460シルバー質量(g)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59133606-
オープン
798
878(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする